D.A.D(GARSON)
D.A.D(GARSON)の シャツ・インナー
D.A.D(GARSON)の 靴下
D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3組)
注文コード
21093864
品番
720604-31
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ゼブラ柄のオシャレなソックス 3色セット。
セット内容
3足(3デザイン)
材質
綿・ポリエステル・その他
色
ゼブラ柄(ブラック、ホワイト、グレー)
サイズ(cm)
25〜27
柄
ゼブラ柄
入数
3足
指タイプ
通常
注意
<洗濯時のご注意>
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※40℃以下のお湯または水で洗濯してください。
※洗濯機ご使用の場合は、ネットのご使用をお勧めします。
※口ゴム部を上にして、陰干ししてください。