使用例

シールピーラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21093880 品番SD-20-BK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15〜25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。

付属品仕切板1枚付 質量(g)725 紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103 収納幅(mm)最大77 RoHS指令(10物質対応)対応 収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
注意
※シール厚50μm以上に対応

商品説明動画

シールピーラー SD-20・SD-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21093880
2024-05-26
用途:
サイズ感を誤りました
株式会社マザーソリューション 様 (卸売・小売業)

うちで発注したシールの巻きが大きかったため、収まらず・・・。
ある程度そのまま使って巻きが小さくなってから出ないとピーラーを使えないのが残念でした。
また、正対していない状態だと2本のシールが交差してごちゃごちゃになってしまうため、型紙で円形のガードを作り設置したところそのストレスは緩和されました。

2023-11-08
用途:
テイクアウト商品に
飲食業

安定感があり、とても使いやすいです。
買って正解!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする