MT-3030F-36-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21093977 MT-3030F-36-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21093977 MT-3030F-36-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21093977 MT-3030F-36-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21093977 MT-3030F-36-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21093977

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21093977 品番 MT-3030F-36-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。
0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。
四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!

用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 幅(mm)3600 厚さ(mm)0.3 透明 高さ(mm)1000 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1000 機能透明糸入り・防炎 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)395 RoHS指令(10物質対応)対応 透光率(%)82
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量15〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量15〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする