ME-SHEET360-18-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21094966 ME-SHEET360-18-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21094966 ME-SHEET360-18-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21094966 ME-SHEET360-18-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21094966 ME-SHEET360-18-10 ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 21094966

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21094966 品番 ME-SHEET360-18-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。
特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。
帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。
有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。

用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.36 半透明 高さ(mm)1000 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1000 機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット 耐熱温度(℃)60 質量(g/m2)460
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量25〜49までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量25〜49までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする