FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ビニールカーテン
ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21097039
品番
M-SWTN03-54-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質
ポリ塩化ビニル
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
5400
厚さ(mm)
0.3
色
透明
高さ(mm)
2000
タイプ
周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
寸法(幅W×高さH)(mm)
5400×2000
機能
透明・防炎・耐熱
耐熱温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量5〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません