WK-1890 壁掛けホワイトボード(無地) カグクロ 21098387

壁掛けホワイトボード(無地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×865
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×905
内容量1枚注文コード21098387品番WK-1890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

壁掛け式、無地タイプのホワイトボードです。
壁掛け式なので、ミーティングルームの壁に掛けてご利用ください。

表示内容無地設置方式壁掛ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×905材質(表面)スチール材質板面:スチール、フレーム:アルミ質量(kg)7.12ホワイト種類壁掛け・無地寸法(幅W×高さH)(mm)1800×905有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×865繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※文字が消えずらい場合がございます。 その際は、固く絞った布等で盤面を拭いて、その後乾いた布で軽く拭いて下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする