壁掛けホワイトボード(行動予定表)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21098396 品番WSK-3560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

W350mm×H600mmの小型壁掛けホワイトボードです。
社員の行動予定や締切管理などにどうぞ。

材質板面:スチール、フレーム:アルミ 質量(kg)0.7 ホワイト 種類壁掛け・罫線あり 寸法(幅W×高さH)(mm)350×600 表示内容行動予定 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)560×310 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※文字が消えずらい場合がございます。 その際は、固く絞った布等で盤面を拭いて、その後乾いた布で軽く拭いて下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする