ビジネスチェアNAM

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21098649 品番NAM-1000-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高密度の30mmウレタンを使用し、長期間ご使用されてもへたりが少ないように設計されたオフィスチェアです。

色(張地)ブラック 全高(mm)795〜865 座面高さ(mm)400〜480 本体質量(kg)9.67 肘掛なし 材質背・座:、[芯材]PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、[表面材]ファブリックタイプ(ポリエステル)、PUレザータイプ(PU)、脚:ナイロン、キャスター:ナイロン 質量(kg)8.17 ブラック キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×570×795〜865 機能ガス式座昇降、ロッキング機構、キャスター付き 寸法SH(mm)400〜480 脚寸法(mm)573 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ボランティアの事務用椅子
上飯田ハイツ管理組合 様 (その他業種)

皆さまに、大歓迎されました。組み立てに困りました。ビスの長さが少し短く、肘掛けの設置に難渋しました。

2024-11-26
用途:
事務仕事でパソコン操作時に座る
運輸・通信業

4脚購入しましたが、それぞれ座り心地が違いました。
悪くはありません。
一番高くしても、少し低いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする