カグクロ
カグクロの 椅子
カグクロの 折りたたみ椅子
折りたたみ椅子ベーシックタイプ ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21099647
品番
CO-002B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あると便利な折りたたみ椅子の廉価版です。
集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×435×795
材質
フレーム:スチールパイプ22Φ(エポキシ樹脂塗装)、PP樹脂、背・座:合成皮革
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×435×795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×60×940
寸法SH(mm)
455
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません