事務用両袖机

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21100189 品番 KD-147W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

両袖机は、沢山の収納スペースのついた収納力重視のモデルです。
サイズはW1400の他に、W1600の2種類をご用意しております。

最大耐荷重(kg)
天板:150/
センター引出:3/
右引出(上段):10/
右引出(中段):15/
右引出(下段):30/
左引出(上下段):30
ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 質量(kg)58.4 付属品中段用 仕切り板 1枚、下段用 仕切り板 3枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります) 材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1400 耐荷重天板:150、センター引出:3、右引出(上段):10、右引出(中段):15、右引出(下段):30、左引出(上下段):30 脚寸法(mm)脚下:625、脚間:592
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
新事務所での事務用デスク

新事務所への移転に伴い、古いデスクから買い換えることした。
新しい部屋に”ピッタシ”、皆、更なる勤労意欲がみなぎっているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする