事務用片袖机

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21100487 品番 KD-107S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

片袖机は、狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。

最大耐荷重(kg)
天板:130/
センター引出:3/
引出(上段):10/
引出(中段):15/
引出(下段):30
ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 質量(kg)40.7 材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS 幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)700 耐荷重天板:130、センター引出:3、引出(上段):10、引出(中段):15、引出(下段):30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×700 脚寸法(mm)脚下:625、脚間:546
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21100478
2024-08-09
用途:
事務作業
製造業

組立式は面倒と思っていましたが、簡単に組み立てる事ができました。
また、良心的な金額で非常に満足しました。
皆さんにもお勧めできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする