スマートバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) ベルト幅(mm)19 注文コード21101395 品番SB-BA-3/4-30M-PA66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はベルト幅3種類から選べます 他の種類を見る

ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。

全長(m)30 ベルト幅(mm)19 厚さ(mm)3.6 材質PA66 特性耐候、耐食、耐薬品
注意
※バックルは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする