土井製作所
土井製作所の 継手・パイプ
土井製作所の 継手・パイプ関連商品
土井製作所の 配管保護材
バックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法(mm)
16.8×135.5×76.8
注文コード
21101483
品番
SB-BU-1-1/4-HY-PA11GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のため、軽量で腐食に強い。
材質
PA11GF
寸法(mm)
16.8×135.5×76.8
適合ベルト幅(mm)
32