ストパック2100アクアストップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 21101553 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。

耐熱温度(℃)-20〜50(使用温度)、+20〜+35(施工温度) 用途止水材 質量(kg)0.3(1個あたり) 温度(℃)-20〜50(使用温度)、+20〜+35(施工温度)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101544
2024-03-24
用途:
ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。
荒内設計事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。配線ケーブルに密着し配管に充填が良く密着性が優れている。冬季の作業で気温が10℃以下でした。アクアストップは固く作業性が悪くなります。(作業時温度 20℃〜40℃)
( 改善策:約30℃の水槽内で暖めてから作業時しました。)

2020-03-20
用途:
止水
章恵防水 様 (建設業・工事業)

思ったより使いやすく、けっこう水が止まります。簡単なので誰でも水止めが出きると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする