メジャーボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 21101684 品番 N17-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン 用途床・廊下など作業時や工具の置き場など タイプ4つ折りタイプ 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))3.0×900×1800 、【4つ折り時】約12×450×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする