グランドプラボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21101702 品番G20-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。

用途仮設現場の敷板に 材質ウッドプラスチック 質量(kg)39 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438 エンボス加工片面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレットでのお届けとなる場合がございます。パレットはお客様処分でお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする