静音オイルレスコンプレッサー

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21101718 品番SOL-2039
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:160、60Hz:180(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:1.15、60Hz:1.50 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約65(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)39 幅(mm)680 高さ(mm)730 奥行(mm)370 質量(kg)約38 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5
取扱説明書:(6.18MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡し商品となります。トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品説明動画

【商品説明】コンプレッサSOL-2039
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101718
2020-05-26
用途:
塗装作業中に
株式会社アースシェア絆 様 (金融・保険業)

音が静かでした。しかしながら、思っていた以上に物が大きかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21101718
2019-05-04
用途:
機械のメンテナンス
有限会社ら.ふらんす 様 (卸売・小売業)

静かです.
まだこれからですが.色々
使ってみます..

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする