550mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 21101772 550mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 21101772 550mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 21101772

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産

(891件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 21101772 品番 550mm×12.5m
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。

テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン シート幅(mm)550 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理 仕上幅(mm)約60 折数8
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の
恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 891
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
結露防止
金融・保険業

あまり知られていませんが、これをカーテンの内側に貼ると結露防止になります。テープが付いてるのですぐに貼れて、不要になったら処分するだけなので冬場に助かってます。

2人が参考にしています
2026-01-26
用途:
乳児の食卓
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

乳児の食事の時、食べ物が落ちるであろう場所に広げて使ってみている。とくにテーブルで食事をするときに床に広げるとなかなか重宝する。

2025-09-09
用途:
作業時の養生
建設業・工事業

他メーカーより価格が安いので使用しております、他同等に使えて良いのですが新品開封して残ってしまうとサイズ表示がされていないので寸法が分からなくなり次回使用時に確かめ無くてはならず手間が掛かる、紙心棒にサイズ表示して欲しい、他メーカーは表示があるので使いやすい。

2人が参考にしています
2025-09-09
用途:
車の塗装・メンテナンス
製造業

車の塗装をする為に始めてマスカーを使ってみました。
粘着力が強すぎず、でもボディーや樹脂面にはしっかりと貼り付きとても作業性が良かったです。550mmですと長さが足りず重ね貼りした部分もあったので次回はもっと広い面積を覆えるものを併用しようと思います。

対象商品:
07337145
2025-12-04
用途:
妻の趣味
サービス業

妻が趣味で生け花をするときに使用しています。コスパがいいと思いますので良いと思います。

対象商品:
07066053
2025-08-04
用途:
清掃作業 エアコン
KIREI工房 様 (サービス業)

以前使用していたものは、テープの粘着が弱く剥がれる事が多くてイラッとしていたがこちらの商品は割と剥がれが少ない。
もう少し粘着があればさらい良いと思う。

対象商品:
07066053
2025-08-28
用途:
塗装の養生
建設業・工事業

コスパの良い商品です。DIYでもプロでも使えます。

対象商品:
07337145
2025-12-05
用途:
塗装前養生
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする