アルタン ノロエース

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 21101876 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
食品にかかっても安全です(食品添加物)。
噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。

タイプスプレー付 成分エタノール50.18%、グリセリン脂肪酸0.20%、柿抽出物0.15%、フェルラ酸0.05%、精製水49.42% アズワン品番8-7622-01 TKG品番9-1443-0601 TKG品番(2017)6-1292-0601 効果除菌
注意
※白いものへの噴霧には色移りの注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101876
2024-05-06
用途:
事務所全般の消毒
株式会社GSユアサフィールディングス 様 (製造業)

食品にかかっても安全ということで、湯沸室などでも気軽に使用でき
大変重宝しています。

対象商品:
21101876
2018-11-29
用途:
ウエルスの予防
飯塚事務所 様

今まで柿しぶのスプレータイプを使っていましたが扁桃腺が弱く喉が痛くなり2年位続けていましたらほとんどなりませんでしたが半年ほど忘れていたら先日痛くて食べられなくなり手でさわる所に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする