曜日別特売
- アルタン ノロエース アルタン 21101894

アルタン ノロエース

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(4.8L)
内容量1個(4.8L)注文コード21101894品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,046
販売価格(税別)
5,598

広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
食品にかかっても安全です(食品添加物)。
噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。

タイプ詰替用成分エタノール50.18%、グリセリン脂肪酸0.20%、柿抽出物0.15%、フェルラ酸0.05%、精製水49.42%TKG品番9-1443-0603TKG品番(2017)6-1292-0602効果除菌
注意
※白いものへの噴霧には色移りの注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21101876
2024-05-06
用途: 事務所全般の消毒
株式会社GSユアサフィールディングス製造業

食品にかかっても安全ということで、湯沸室などでも気軽に使用でき
大変重宝しています。

対象商品 : 21101876
2018-11-29
用途: ウエルスの予防
飯塚事務所

今まで柿しぶのスプレータイプを使っていましたが扁桃腺が弱く喉が痛くなり2年位続けていましたらほとんどなりませんでしたが半年ほど忘れていたら先日痛くて食べられなくなり手でさわる所に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする