3段脇机

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ニューグレー 注文コード21102325 品番KD-047-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デスクやテーブルと並べて使う事で、作業スペースと収納スペースを広げる脇机です。

耐荷重(kg)
天板:70/
右引出(上段):10/
右引出(中段):15/
右引出(下段):30
ニューグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700 棚段数3段 質量(kg)23.9 材質本体:スチール、板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工 幅(mm)400 高さ(mm)700 奥行(mm)700 段数3 キャスターなし 機能ダブルサスペンション機能(下段引出し) 施錠あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする