曜日別特売
KDW-047-3 3段脇机 カグクロ 21102350

3段脇机

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード21102350品番KDW-047-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスクやテーブルと並べて使う事で、作業スペースと収納スペースを広げる脇机です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)
天板:70/
右引出(上段):10/
右引出(中段):15/
右引出(下段):30
ホワイト外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×700棚段数3段質量(kg)23.9材質本体:スチール、板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700段数3キャスターなし機能ダブルサスペンション機能(下段引出し)施錠あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする