スモール3段ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21102404 品番 FADS-3-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小さなデスクにも合う、コンパクトサイズのワゴンです。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)308×400×616 質量(kg)16.7 耐荷重(kg)天板:30、引出(上中段):4、引出(下段):25 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン、ペントレー:PS 幅(mm)308 高さ(mm)616 奥行(mm)400 段数3 キャスターあり 機能全段ダブルサスペンション機能、オールロック式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※ 紛失、鍵を入れたたままの使用にご注意いただき、スペアキーは庫内以外で保管ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする