ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの フロアマット
チェッカーマット フロント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21102454
品番
YP806-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表地:ポリプロピレン繊維、裏地:PVC発泡樹脂
寸法(mm)
450×600
色
ブラック/グレー
タイプ
フロント