ダイヤル式3段インサイド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21102456 品番KDW-3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日常的な引出しの施錠時に、鍵が不要なキーレスタイプのインサイドワゴンです。
上段の引出しについているダイヤルで4桁の数字を操作することで、施錠・解錠ができます。

耐荷重(kg)
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×562×616 棚段数3段 質量(kg)23.5 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 幅(mm)395 高さ(mm)616 奥行(mm)562 段数3 キャスターあり 機能下段:ダブルサスペンション機能 施錠あり(暗証番号検索キー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※ワゴン1台につき、暗証番号検索キーが1本付属しますので、複数台ご購入のお客様は、管理者が検索キーの保管と管理をしていただきますようお願い致します。
※鍵の再発行はできません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする