スチール2段ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21102465 品番 KDN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

机の中に入れればコンパクトに、机の外に出して使えばワークスペースの確保に。
状況に応じて使い分ける事ができる、オフィス収納家具のユーティリティープレイヤーです。

ナチュラル 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×550×616 質量(kg)21 耐荷重(kg)天板:30、引出(上下段):25 付属品鍵:2本、上段用 仕切り板(H140タイプ):1枚、下段用 仕切り板(H140タイプ):1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります) 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 幅(mm)395 高さ(mm)616 奥行(mm)550 段数2 キャスターあり 機能ダブルサスペンション機能
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする