瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶250ml用中栓
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21102576
品番
No.0084N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
中栓の交換・紛失時等
適合
0084、0084BR、0084BK
適合本体
No.0084
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。(対象品番:0084、0084BR、0084BK)