ANL05 キングロック アダプターナット型 KingLock-NUT 21102987

キングロック アダプターナット型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21102987 品番ANL05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

緩み止めナットでは特に強力。
振動での緩みはほとんどありません。
温度変化にも対応します。
また、取扱いも簡単。
ただ締めるだけで緩み止め効果が発揮され、締付け力の1割増しのトルクで緩みます。
当然、再利用も可能です。
通常六角NUT(写真下)とアダプターNUTタイプ(写真上)を用意しています。

呼び径M25×1.5 寸法H(mm)2 ねじピッチ1.5 D133 寸法d(mm)40 寸法B(mm)10 寸法d3(mm)25.2 寸法G(mm)5 ねじの呼びM25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする