※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ねじ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 小ねじ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 皿小ねじ
ISOサラ小ネジ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
21103172
品番
SV-430SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。
呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
サラ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじ頭径(mm)
8