ニュースタッキングテーブル 幕板付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21103260 品番 NTF-1545-P-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スタッキング式の会議テーブルの基本を抑えながら、お求めやすい価格帯を実現した新型スタッキングテーブル。
テーブルが周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角を採用しており、講義室や研修室などに向いています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700 質量(kg)25.5 材質天板:メラミン化粧板、芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール紛体塗装、キャスター:PVC、幕板:スチール紛体塗装 幅(mm)1500 高さ(mm)700 ピッチ(mm)110 奥行(mm)450 間口(mm)1500 耐荷重(kg)40 耐荷重40 折りたたみ寸法(mm)1500×590(全長×全幅) パネルあり 脚寸法(mm)脚下:590
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする