MAIN画像
Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
背景紙サポートシステム 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21104118
品番
1314B
参考基準価格(税別)
¥46,364
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
高さ(cm)
格納:
格納高
86
用途
スタジオ用背景紙取付スタンド
質量(kg)
4.2
伸長(cm)
112〜298
アタッチメント
最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス