MAIN画像
Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21104136
品番
118
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm
用途
カメラ用ネジ付きアダプター
適合
スーパークランプ
質量(kg)
0.035
色
真ちゅう
アタッチメント
ボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス