SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
アフレナシSトラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
25
外径(Φmm)
(排水栓)54
パイプ径(Φmm)
25
注文コード
21104572
品番
H740-25
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・外径・パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
床排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
形状
Sトラップ
パイプ径(Φmm)
25
用途
オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
仕様
化粧カバー、アジャスト付
呼び径
25
外径(Φmm)
(排水栓)54