アフレナシボトルトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 パイプ径(Φmm)32 注文コード21104676 品番H7610-32
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び径・外径・パイプ径など4種類から選べます 他の種類を見る

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。

形状ボトルトラップ パイプ径(Φmm)32 用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 仕様化粧カバー、アジャスト付 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする