SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
洗髪排水栓付Sトラップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21104746
品番
H7720-32
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状
Sトラップ
仕様
アジャスト付
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)55
パイプ形状
Sトラップ