SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
洗髪排水栓付Sトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
挟込範囲:31〜42、アジャスト付、ガイドの挟込範囲:〜23、ネジの種類:M12×1
注文コード
21104782
品番
H774-38
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状
Sトラップ
パイプ径(Φmm)
32
取付穴径(Φmm)
13〜15
付属品
ヘアキャッチャー付、掃除口付
仕様
挟込範囲:31〜42、アジャスト付、ガイドの挟込範囲:〜23、ネジの種類:M12×1
適合
オーバーフロー用
長さ(mm)
キックレバー長さ:220
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)64
寸法D(mm)
G1 1/8
寸法E(mm)
G1 1/4
寸法B(mm)
G1 1/2
寸法C(mm)
G1 1/4
パイプ形状
Sトラップ