SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能二口横水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105245
品番
JF12YV-13
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。
呼び径(mm)
13
仕様
逆止弁付
口数
2口
ハンドル
PR211F
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地
吐水口
PY12J-64X-16
ホース接続口
対応
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった