JH534-88X80 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105315 JH534-88X80 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105315 JH534-88X80 ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21105315

ワントラップワン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21105315 品番 JH534-88X80
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

鉄製のワントラップ

材質 寸法F(mm)52 寸法D(mm)5 寸法E(mm)78 寸法B(mm)68 寸法H(Φmm)60 寸法A(Φmm)89 寸法J(Φmm)65 寸法G(Φmm)44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21105306
2022-08-21
用途:
土間排水のトラップの交換しました。
有限会社マツダ工務店 様 (建設業・工事業)

20年以上経過したので錆びて排水が流れ悪くなったので新しく交換しました。
合わせて目皿も交換、サイズが合う事が一番重要でしたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21105315
2020-03-26
用途:
排水トラップ
岡田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

既存の排水トラップに寸法がピタリとあって重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
21105315
2022-08-11
用途:
排水口のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

やっぱり椀トラップの椀はズシリと重いこいつですよ。
ちょっと高いけどねw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする