- ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウ 21105414 - ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウ 21105414 - ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウ 21105414 - ビニールカーテン 糸入り 厚手 モノタロウ 21105414

ビニールカーテン 糸入り 厚手

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21105414 品番 -
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!

厚さ(mm)
フィルム部分:約0.3
糸交差部分:約0.45
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 透明 ハトメ数49個 寸法(m)2.7×4.0 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする