曜日別特売
J2504-SS JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 21105475

 

J2504-SS JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 21105475
J2504-SS JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 21105475
J2504-SS JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 21105475
J2504-SS JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 21105475

JIS規格安全標識ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚文字内容火気厳禁 FIRE PROHIBITED注文コード21105475品番J2504-SS
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途
禁止/注意事項の明示に。
材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254文字内容火気厳禁 FIRE PROHIBITED取付方式ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする