洗濯機用ホーム水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21105604 品番 JY123TK-1-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。

吐水口PY121-4TVX-16 使用地区寒冷地 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする