SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
立水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
水用:ブルー
ハンドル形状
グリップハンドル
注文コード
21105884
品番
JY50JCK-13-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
仕様・ハンドル形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
23〜27
仕様
水用:ブルー
ハンドル
PR28F
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
寒冷地