SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
立水栓
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯用:レッド
ハンドル形状
グリップハンドル
注文コード
21105893
品番
JY50JC-13-R
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ハンドル形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22〜27
仕様
湯用:レッド
色
レッド
ハンドル
PR28F
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用