本体

UKJ-RSG100 SL microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ 21105904 UKJ-RSG100 SL microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ 21105904 UKJ-RSG100 SL microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ 21105904 UKJ-RSG100 SL microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ 21105904

microUSB最強リバーシブルケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21105904 品番UKJ-RSG100 SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。
USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。

適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種) シルバー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス) 出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・同期
関連資料:(3.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする