共用カップリング横水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21105954 品番JY70J-13
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。

呼び径(mm)13 用途呼び13用。 仕様カギ:(P)R32 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地 カップリング対応

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21105954
2023-02-22
用途:
40年モノの交換
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

先だっての凍結後に、前から閉まりが悪かった40年モノのハンドル付近から水がしみ出てきたので交換した。車庫前の道路から見える場所なのでハンドルを取り外す必要があり、標準モノより値段は高いがネットストア系ではモノタロウが一番安いので満足しています。洗車ホースのカプラを取り付けるのに先端のネジが必要なので、ネジサイズが記載されているとありがたいです。最初から先端がカプラのオスになっている蛇口もあるようですが、Oリングが太陽光で劣化しますので買えない。

対象商品:
21105954
2022-09-02
用途:
水栓柱のカラン
株式会社 加藤組 様 (建設業・工事業)

手で回すところが、外れるので出しっぱなしがなく、いたずらをされにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする