ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106105 品番 VFL2W222YC125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,917
販売価格(税別)
6,288

放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。

仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下 材質封口板:フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜+85 適合規格JTS C 5101-4 定格電圧(V)450DC ケース寸法(mm)ΦD51×L125 ボルトねじ寸法六角:M5×10 許容リップル電流:9.4(85℃、120Hz) 漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz) 静電容量(μF)2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする