VU目皿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106112 品番 H41-65
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。

寸法(外径×高さ)(mm)80×28 材質亜鉛ダイカスト 材質(本体)亜鉛ダイカスト 呼び65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21106103
2023-10-28
用途:
張石施工時に
建設業・工事業

ホームセンターで探すよりも確実で簡単に手に入るので毎回購入させて頂いています。

対象商品:
21106094
2022-01-27
用途:
配管(トイレ排水口)

詳細なサイズがwebに載っているので大変買いやすく助かりました。当然ながらサイズに寸分の狂いもありません。見栄え、使用感などは予想通りの物で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする