ステンレス目皿

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21106198 品番 H417B-125
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。

寸法(外径×高さ)(mm)140×30 材質ステンレス板 材質(本体)ステンレス板 呼び125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
自宅お風呂場の排水溝ゴミ取り用として使用しました
その他業種

何ら問題なく取り付けることが出来ました。モノタロウさんありがとうございました。

対象商品:
21106155
2017-04-24
用途:
納期遅く使用しなかった
その他業種

発注後、納期が9日と言うことが表示されていた
その後9日待ったが届かないので代用品を使用した

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする