パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(240枚) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×330 注文コード21106200 品番パン1斤 中サイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

【風味アップ】翌日でも焼きたての風味のまま保ちます。早く入れることで風味を強くします。
【冷凍通販】冷凍による品質劣化を抑えます。冷凍での消費期限を延ばします。
【出張販売に、カビ対策に】常温でもカビが生えにくいため、店舗外での販売に。汗(袋が水滴で曇る)を防ぎます。
【米粉やハード系の水分コントロールに】早く入れることで、乾燥しやすいパンでもしっとりと皮を柔らかめに製造できます。
【ブランド・SDGs対策】品質重視のイメージ。食品ロス問題への配慮。

用途
焼成後、温かいままのパンを入れ、密閉してください。袋に入れる目安として食パンは30分、カンパーニュや米粉パンは10分。
24時間保管後、風味や食感の違いを従来の保管方法と「比較して」効果をご確認ください。
冷凍でお試しください。半月〜1ヵ月〜2ヵ月〜(袋のまま自然解凍)「生食」で風味・食感を確認してください。
材質PET クリア サイズパン1斤 中サイズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×330 耐冷温度(℃)-30
注意
※火のそばには置かないでください。
※高温機器(オーブン・電子レンジ)使用不可。
※焼却しても塩化水素等の有毒ガスは発生しません。
※厚生省公示第370号適合品。

商品説明動画

パンおいしいまま<パン専用保存袋> ベーカリーを愛する全ての方に使ってもらいたい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21106200 パン1斤 中サイズ 80828005 パン1斤 中サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用 機能素材 パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用 機能素材 1袋(240枚×1袋) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする