パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218

パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218
パン1.5斤 大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 機能素材 21106218

パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(216枚)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×420
内容量1袋(216枚)注文コード21106218品番パン1.5斤 大サイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

【風味アップ】翌日でも焼きたての風味のまま保ちます。早く入れることで風味を強くします。
【冷凍通販】冷凍による品質劣化を抑えます。冷凍での消費期限を延ばします。
【出張販売に、カビ対策に】常温でもカビが生えにくいため、店舗外での販売に。汗(袋が水滴で曇る)を防ぎます。
【米粉やハード系の水分コントロールに】早く入れることで、乾燥しやすいパンでもしっとりと皮を柔らかめに製造できます。
【ブランド・SDGs対策】品質重視のイメージ。食品ロス問題への配慮。

用途
焼成後、温かいままのパンを入れ、密閉してください。袋に入れる目安として食パンは30分、カンパーニュや米粉パンは10分。
24時間保管後、風味や食感の違いを従来の保管方法と「比較して」効果をご確認ください。
冷凍でお試しください。半月~1ヵ月~2ヵ月~(袋のまま自然解凍)「生食」で風味・食感を確認してください。
材質PETクリアサイズパン1.5斤 大サイズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×420耐冷温度(℃)-30
注意
※火のそばには置かないでください。
※高温機器(オーブン・電子レンジ)使用不可。
※焼却しても塩化水素等の有毒ガスは発生しません。
※厚生省公示第370号適合品。

商品説明動画

パンおいしいまま<パン専用保存袋> ベーカリーを愛する全ての方に使ってもらいたい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする